純正部品の取扱いをしてもらえているモノタロウさんにて、配送も早く助かっています。
これからもメーカー純正取り扱いをお願い致します。
アイドリングが安定しないと以前から気になっていたのですが、このバルブに交換してみると絶好調になりました。 もっと早く交換していれば悩まなくて済んだのにと今では思います。
IJZエンジンメンテナンスの為購入しました、アイドルスピードコントロールバルブの弁です。このバルブの動作が悪くなると、アイドリングとレスポンスが悪くなります。定期的交換した方が良さそうです。
1JZエンジンですが1度も交換してなかったので交換しました、アイドリングの安定エアコンONでのスムーズのアイドルアップ調子良くなりました。