JKO-O2LJD3 低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー 44778914

JKO-O2LJD3 低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー 44778914
JKO-O2LJD3 低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー 44778914

低濃度酸素濃度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード44778914品番JKO-O2LJD3
参考基準価格(税別)¥180,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。

寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145検知原理ガルバニ電池式リード線(m)約1.7測定範囲(vol%)0~25.00%警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)電池寿命2000時間警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDCアズワン品番1-9499-11-20分解能(%)0.01校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする