カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温度計
防水放射温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44779009
品番
IR-310WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
測定範囲(℃)
-60〜+550
放射率
0.10〜1.00(0.01ステップ)
寸法(mm)
43×117×144
質量(g)
約195
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±0.3℃か±1%rdgのどちらか大きい方
分解能(℃)
-9.9〜+199.9/0.1、その他/1
照準
レーザーマーカー
機能
最大値表示・最小値表示・DIFホールド・平均値表示・HI/LOアラーム・連続測定・オートパワーオフ・バックライト
応答時間(秒)
1
距離係数
D:S=12:1
測定エリア寸法
0.500694444444444
アズワン品番
1-2530-01-20
防水性
IP54
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44779009
IR-310WP
70617558
IR-310WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
レーザーマーカー付き防水型放射温度計
カスタム
1セット
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました