カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 温度計・温湿度計
カスタムの 温度計
防水デジタル温度計 校正証明書付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44779045
品番
CT-285WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプなので、水周りで安心して使用できます。ホールド機能、MAX/MINメモリ表示機能付きです。アラーム機能(上限値/下限値)付きです。
測定範囲(℃)
-50〜+300
寸法(mm)
66×22×135
質量(g)
約150
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
-10.0〜+100.0℃:±1℃、-50.0〜-10.1℃、+100.1〜+200.0℃:±2℃、+200.1〜+300.0℃:±3℃
分解能(℃)
【温度測定時】0.1、アラーム設定時:1
温度センサー
サーミスタ
サンプリング
1秒
防塵防水性能
IP65
アズワン品番
3-4750-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000