カスタム
カスタムの 電気測定
カスタムの テスタ(マルチメータ)
カスタムの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ(校正証明書付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44779149
品番
CDM-7300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
計測値変化が確認しやすいアナログバーグラフ付きです。
電源
単4乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
付属品
テストリード×1組
仕様
校正証明書付
表示
3.5桁LCD表示、65seg、バーグラフ付き、最大3200カウント
測定レンジ
DC電圧/300mV〜1000V、AC電圧/3V〜750V、DC電流・AC電流/300μA〜20A、抵抗/300Ω〜30MΩ
アズワン品番
1-1107-22-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44779149
CDM-7300
70617978
CDM-7300(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
デジタルマルチメータ
カスタム
1セット
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました