ディジタル温度計

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400 タイプ1ch単機能 注文コード44779465 品番TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は測定範囲・タイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応

用途
冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
TGK品番173-70-24-14 寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) タイプ1ch単機能 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400 分解能-200.0〜199.9:0.1℃200℃以上:1℃ 精度(℃)【本体】-200.0〜-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0〜+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) アズワン品番1-591-11-20 測定周期約1秒/回 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07069352
2016-03-07
用途:
温度の測定

使用に関しては不満はありませんが、3~4年で必ず基盤が故障します。これで3個目の購入(修理代が高くつくので、毎回新品購入になります)センサー部分は継続して使えるので、本体をもう少し丈夫にして頂ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする