ENJOY Noir セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44779947 品番 ESS458
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

足さばきも着用感も窮屈感のないセミタイトスカート。
スリットは破れにくい補強仕様。
裏地は汗をかいた肌でも足にまとわりつかず、座った時に裾から出ない嬉しい構造。
ジャストウエスト着用でカーブベルトはホールド感がありながら、細くやわらかいためストレスフリー。
既存のウエスト寸法を見直して、座った時の窮屈感を考慮しています。
/セミタイトシルエット/ウエストカーブベルト仕様/すべり止めテープ付き/左脇ファスナー/三段かぎホック/両脇ポケット(スマートポケット)/物が入れやすいポケット/かさばりにくいポケット袋布/後中心脚さばきの良いベンツ仕様/破れにくい補強布仕様/裏地吹き出し防止/楽蹴回し/スカート丈54cm(9号)

ブラック 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)71 機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ウエストカーブベルト/大容量ポケット/吹出し防止裏地/3段カン ヒップ(cm)101 丈(cm)55 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする