ENJOY Noir パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44780026 品番 ESL459
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小尻効果&美脚のストレートパンツ。
丈詰めしてもパンツのバランスが崩れないシルエット。
安心感のあるジャストウエスト&カーブベルトに、動きやすいストレッチ素材で、ラインも美しい夏パンツです。
ストレートシルエット/センタープレス/両脇ポケット/物が入れやすいポケット/かさばりにくいポケット袋/股下83cm(フリー)

ブラック 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 ウエスト(cm)68 機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/大容量腰ポケット/脚長効果 ヒップ(cm)95 生地ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする