ENJOY Noir フレアースカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44780419 品番 EAS514
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BEAUTYをKEEP、シンプルで華やかなエレガントフレアスカート。
多面体の立体的なフレアスカートで流れるような動きで女性らしいフォルム
脚さばきも抜群でありながらコーディネートに華を添えるスカート
揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト三段カン付き
吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号第3186091号)
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈54cm(9号)

ブラック 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70 機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カン ヒップ(cm)100 丈(cm)54 生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする