ENJOY Noir Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44780699 品番 EWT533
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界初!ベストともコーディネート可能。
七分袖布帛使いでフォーマルで美しい身だしなみを演出。
ベストともコーディネートできるバランス
七分袖が布帛なのでフォーマルで美しい身だしなみ
袖山のギャザーと袖幅の効果で二の腕も気にならない七分袖で美しい手元を演出
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸の高い位置の切り替えで目線が高くバストも気になりません
胸ポケット付き
アームホールARM360°※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186099号)

ブラック 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)48 着丈(cm)60 機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/AMR360°/スカーフループ/ネームループ 生地サテン スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする