ENJOY Noir スカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44781207 品番ESS553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ラメツイード×マーメイドで、より女性らしく。
バックスタイルの切替えで、フレア分量を多くしたエレガントなマーメイドラインスカート
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト仕様※ウエスト裏がチクチクしない別布ニット仕様
左脇ファスナー/3段かぎホック
スカート丈54cm(9号)

ライトグレー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)70 機能ニット素材/ストレッチ/吸汗/速乾/ラメ/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カン ヒップ(cm)101 丈(cm)54 生地ココ ニット ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする