ENJOY Noir Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44781365 品番EST559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

エレガントな1着。
深めのタックで、Vゾーンが華やかに。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
1枚でも安心して着用できる、ボディを優しく包むシルエット
お辞儀をしても胸もとが見えにくい衿ぐりデザイン
胸もとのタックのゆとりで、バストも気にならない
腕を前に差し出しても裾が引きあがらない、ARM360°
スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)
着丈57cm(Mサイズ)

シルバー 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 袖丈(cm)16 着丈(cm)53 機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/スカーフループ 生地サテン スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44781365 EST559 44781487 EST559 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 1枚 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする