ENJOY Noir Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44781426 品番EST559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

エレガントな1着。
深めのタックで、Vゾーンが華やかに。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
1枚でも安心して着用できる、ボディを優しく包むシルエット
お辞儀をしても胸もとが見えにくい衿ぐりデザイン
胸もとのタックのゆとりで、バストも気にならない
腕を前に差し出しても裾が引きあがらない、ARM360°
スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)
着丈57cm(Mサイズ)

ブラック 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 袖丈(cm)16 着丈(cm)53 機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/スカーフループ 生地サテン スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする