3/22より値下げ!現場を応援

NAS017 ENJOY Noir セミタイトスカート カーシーカシマ 44782275 NAS017 ENJOY Noir セミタイトスカート カーシーカシマ 44782275 NAS017 ENJOY Noir セミタイトスカート カーシーカシマ 44782275 NAS017 ENJOY Noir セミタイトスカート カーシーカシマ 44782275

ENJOY Noir セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44782275 品番 NAS017
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

上品見えの長め丈。
シンプルなセミタイトスカート。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

ネイビー 混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15 ウエスト(cm)80 機能2wayストレッチ/静電気防止/ヨークカーフベルト+ストレッチウエスト/大容量ポケット/ダブルカン/左脇ファスナー/すべり止めテープ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 ヒップ(cm)110 丈(cm)62 生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする