ENJOY Noir ユニセックス半袖プルオーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44782835 品番 NST022
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オーバーサイズシルエットが魅力。
シンプルベーシックな半袖プルオーバー。
環境への負荷に配慮し、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
高性能フルダル糸「エクステージ」とレギュラーフルダル糸のダブル使いで透け感を軽減。
またフォローウィックASR加工を施すことにより、優れた吸水速乾性と汚れが落ちやすい機能をプラスしたENJOYNoirオリジナル素材です。

ブラック 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/静電防止/ネームループ/消臭テープ/イージーケア/ホームクリーニング/洗濯機OK 生地モックロデイ バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする