ENJOY Noir ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783219 品番 NAW026
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ゆったりなのに、すっきり細見えワンピース。
詰まったネックラインにVゾーンをつくり、すっきり首長シルエットに。
絶妙な開き加減で、しゃがんだときに上から見られても品の良さはキープ。
袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくしました。
ヒップ寸法が従来よりも大きめだから、しゃがんでもラクチンです。
サイドシルエット/ウエストラインは前を高く、後ろを低く設定。
上半身を小さく、脚を長く見せてくれます。
フロントシルエット/ウエストにピタッと沿わせる一般的的なシルエットと異なり、全体的に体から洋服を浮かせることで、体型をカバーしながらストレスなく動きやすいシルエットに。
丸く立体的に構築することで、360°どこからでも細見えを叶えます。
バックシルエット/バックスタイルは女性らしいシルエットに。
背中側のウエストラインを下げることで、ヒップの丸みを出して背中をシェイプ。

ブラックネイビー 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 肩幅(cm)37 着丈(cm)94 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/インカムポケット/ペンポケット/後ろファスナー/破れにくいスリット ヒップ(cm)93 裄丈(cm)42.5 生地コンフォート クロス ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする