ENJOY Noir セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783289 品番 NAS027
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ジャケットのストレートラインに合わせたセミタイトシルエット。
ウエストは脇ゴム仕様。
後ろ姿も美しく。
スカートの上部に切り替えを入れることで丸みを出し、どんなヒップラインにもフィット。
インカムもつけられるベルトループ付き。

ブラックネイビー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)64 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ ヒップ(cm)92 丈(cm)57 生地コンフォート クロス ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする