曜日別特売
XO-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783385

XO-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783385
XO-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783385

装着型ガス濃度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード44783385品番XO-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000

多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。

種別0~25vol% 25~50vol%測定範囲0~25vol%(25~50vol%)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)検知原理隔膜ガルバニ電池式アズワン品番1-8793-11-20寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等防爆構造本質安全防爆構造(Exib II BT3)警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

装着型ガス濃度計 XO-2200(1-8793-11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする