曜日別特売
XOC-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783403

XOC-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783403
XOC-2200 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 44783403

装着型ガス濃度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード44783403品番XOC-2200
参考基準価格(税別)¥122,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。

種別0~25vol% 25~50vol% 、0~300ppm 300~2000ppm測定範囲酸素/0~25vol%(25~50vol%)、一酸化炭素/0~300ppm(300~2000ppm)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属)検知原理酸素(隔膜ガルバニ電池式)・一酸化炭素(定電位電解式)アズワン品番1-8793-13-20寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動検知対象ガス酸素・一酸化炭素校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

装着型ガス濃度計 XO-2200(1-8793-11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする