ENJOY Noir スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783447 品番 NWB029
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

やさしく、やわらかな印象へ。
上質なシルエットとディテールが、優雅な美しさを引き出します。
極細のフルダル糸を使用した平織り組織により、透けにくくやわらかな風合いを実現したストレッチ素材。
制菌加工「バリュー」を施すことで菌を減らしニオイも防ぎます。
ジャケットに合わせた涼しげなVネック。
2wayストレッチ素材&きゅうくつ感のない肩まわり。
動きやすさにこだわったブラウスです。
肩幅を狭くすることで、華奢なイメージに。
ギャザースリーブの採用で、肩幅の広い人も狭い人も美しく着こなせます。
スタンドカラーの胸元にVカットを施し、品良く肌見せ。
ジャケットを羽織った時に少しだけ覗く袖丈で、清潔感を演出。
タテにもヨコにも伸縮する2wayストレッチ仕様で、動きやすく着心地抜群。

ネイビー 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)51 着丈(cm)63 機能吸汗/速乾/制菌/防臭/UVカット/透けにくい/2wayストレッチ/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /ネームループ/後ろファスナー開き 生地ストレッチ ファイユ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする