小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44783516 品番MAC-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ 寸法(mm)664×664×200 質量(kg)15 電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ 消費電力50Hz/102W、60Hz/119W 風量(m3/min)10 電源コード(m)5(接地プラグ付き) 開口寸法(mm)【取付け部】570×570 騒音値(dB)57 清浄度【吹出口】ISO5(クラス100) フィルターサイズ(mm)【プレ】Φ378×5mm(濾材のみ) 集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター アズワン品番7-401-03-22 吹出風速(m/s)0.51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする