ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783578 品番 NAD030
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「服」を原料にして製造した素材BRINGMaterialを使って、「服から服をつくる」試みをスタートしました。
デザイン、機能、そして未来へのビジョン。
ものづくりが環境に配慮したものへと変化するように、制服を選ぶ基準にも、変化が訪れる時代。
環境への配慮をかたちに。
「DoubleClothbyBRINGMaterial」。
「働く」を洗練させる、先進のユニフォームを男性にも。
着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial(TM)」をブレンドした循環型素材。
導電糸を入れることで、静電気を防止。
また、しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。
あらゆるシーンをスマートにサポート。
メンズジャケットは多機能ポケットが充実。
(パンフレット等収納可能、手帳ポケット、スマホポケット、名刺ポケット、ペンポケット)

ネイビー 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 機能サステイナブル/2wayストレッチ/静電気防止/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/補強仕様胸ポケット/肩パットなし/裏なし/後ろベンツ/大容量ポケット 生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする