日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44783595
品番
JC-2216
参考基準価格(税別)
¥19,160
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
測定範囲(℃)
0〜100
タイプ
アルコール
コード
JC’-2216
アズワン品番
1-8277-02-20
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000