日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44783683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-50〜0
寸法(Φmm)
約6.2
温度測定範囲(℃)
-50〜0
コード
JC-1150
最小目盛
0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6.2
アズワン品番
6-7702-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000