防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44783708 品番SN-3000セット
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。

付属品ネックストラップ・ソフトケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)本体:-56〜+306、センサー:-50〜+280 コード長さ(m)1 精度-9.9〜+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能-9.9〜199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56〜+306/-50〜+280 機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期約1秒 アズワン品番2-7224-01-20 防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする