ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44783840 品番 EAJ850
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

働く女性を守る信頼のパートナー「CONFIDENCESUITS」。
すべてに抗菌素材を使用し。
自分にも相手にも安心を。
「毎日着るものだから、仕事時間を安心して過ごしてほしい。
」という想いを込めたユニフォームが誕生しました。
表地にも裏地にも抗菌素材を使用。
さらに防臭機能、ホコリを寄せつけない機能など、可能な限りの機能を付けることで、着ている人を守り、さらに接する人も守れる。
安心で人を繋ぎます。
抗菌素材を使っているので、着ている間はずっとクリーンなジャケット。
素材には半永久的に効果が持続する抗菌・防臭繊維「ミラウェーブ」高機能素材を使用。
奥行きのある立体感をドビー組織で表現したシャドーチェック。
極細の糸をベースに使うことで、しなやかでソフトな風合いを実現。
上品な光沢があり、エレガントな印象をもたらします。
また、洗濯劣化のない抗菌・防臭加工糸「ミラウェーブ」の練り込み銀イオン作用で、細菌の増殖を抑える高機能素材です。
上品さと信頼感を醸しだす繊細なブラックチェックと、清潔感と親しみやすさのネイビーチェックの2色展開。

ネイビーチェック 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 機能静電気防止仕様/2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/制菌・抗菌裏地/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/抗菌ポケット/ネームホール/動きやすい袖(ARM360°プラス+シークレットARM)/内ポケット/カードポケット/袖口折り返し 生地シャドー チェック マット ウース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする