ケミス
ケミスの ナット
ケミスの 樹脂ナット
六角ナット(ポリイミド)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44785081
品番
M5(8×4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び径
M5
材質
ポリイミド
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
4
寸法B(mm)
8
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目