大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44785151
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
塩化ビニール
寸法H(mm)
6.5
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法B(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目