ケミス
ケミスの ナット
ケミスの 樹脂ナット
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44785176
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
塩化ビニール
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目