ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44786694 品番 EAJ865
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
袖を通した瞬間に「あ、軽い」が実感できるストレスフリーな軽さのジャケットです。
軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

ネイビーストライプ 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル98/レーヨン2 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)55 機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/肩パットなし/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/袖口折り返し 生地シャドー スモール ストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする