ENJOY チェックベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44787550 品番 EAV870
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

チャーミングベストで顔まわりが明るく華やかに。
毎日快適でいられるうれしい機能が充実。
FUNCTION-1スマホが縦にすっぽり入るスマホポケットを搭載。
FUNCTION-2抗ウイルス抗菌ポケットで安心を実感。
FUNCTION-3パイピング使いで顔まわりをシャープに見せる!素材は着こなしに華やぎをもたらすツイードチェック。
多種類の糸を使用し、表情豊かな柄を表現したツイードチェック。
上品でありながら華やかさもあり、コーディネートにおしゃれ感をもたらします。
ナチュラルなストレッチ性があり、快適な着心地です。
ノーブルでやさしい印象のネイビーチェックとフェミニンで華やかな雰囲気のパープルチェックの2色展開。

ネイビーチェック 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル85/レーヨン15 肩幅(cm)35 着丈(cm)52 機能ナチュラルストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/スカーフループ(サポートループ付)/大容量ポケット/補強布胸ポケット/ネームホール/スマホポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ARM FIT/背ベルト 生地メランジェ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする