曜日別特売
DID40LX シールチェーン DID 44788714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DID40LX シールチェーン DID 44788714
DID40LX シールチェーン DID 44788714

シールチェーン

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1本(240リンク×1箱)
ピッチ(mm)12.7
内リンク内幅(mm)7.95
内容量1本(240リンク×1箱)注文コード44788714品番DID40LX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰
1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命
シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。

サイズ40ピッチ(mm)12.7使用温度(℃)-10~120質量(kg/m)(概略)0.67プレート寸法(mm)(T×H×h)1.5×12.0×10.4ローラ径(Φmm)7.92平均引張強度(kN)18.1内リンク内幅(mm)7.95最大許容張力(kN)3.72横ピッチC(mm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする