※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.2 光源色温白色 注文コード44789213 品番XLX850WEVCLE9
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧・消費電力・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーのセット品です。

消費電力(W)32.2 電圧(V)100〜242 セット内容【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EVC LE9 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.5 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合1200ピッチ、1400ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.4 取付方式直付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90 光源色温白色 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4590 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする