※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
81.7
光源色
昼光色
注文コード
44789274
品番
XLX830WEDCLE2
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・消費電力・光源色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーのセット品です。
消費電力(W)
81.7
電圧(V)
200〜242
セット内容
【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300EDC LE2
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.8
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合
1200ピッチ、1400ピッチのボルト
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
5.4
取付方式
直付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
115×2418×90
光源色
昼光色
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
12410
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。