※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)32.2 光源色昼光色 注文コード44789545 品番XLX850KEDCLE9
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は消費電力・明るさ・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーのセット品です。

消費電力(W)32.2 電圧(V)100〜242 適合【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト 色温度(K)6500 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【器具本体】NNLK81517、【ライトバー】NNL8500EDC LE9 材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60 光源色昼光色 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)150 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4830 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする