※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
51.7
光源色
昼白色
注文コード
44789807
品番
XLX800AHNCLE9
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・消費電力・光源色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーのセット品です。
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
51.7
適合
【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト
セット内容
【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000HNC LE9
質量(kg)
4.1
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
省エネ
取付方式
直付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2438×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
193.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。