ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44790027 品番 NAJ032
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ストレスのないおもてなしを。
独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
ワンランク上の優雅なシルエットのジャケット。
1年を通して快適に過ごせる素材を使用。
凹凸感のあるブッチャー組織を上品で華やかな印象に仕上げた2wayストレッチ素材に、制菌・抗菌防臭・抗カビ加工「マルカサイドYP-DP」を施しています。
吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、軽く、冬あたたかく夏涼しい、快適な着心地を実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

ブラックネイビー 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)58 機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング ※オールシーズン対応/大容量ポケット/静電気防止仕様/スカーフループ(2way)/補強仕様胸ポケット/ネームホール/内ポケット/カードポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/インカムループ/袖口折り返し 生地コンフォート クロス ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする