太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44790194 品番N-950
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。

用途伐採、剪定作業 付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 仕様(切断本数)約200本 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 チェーンスピード(m/s)13 充電時間(分)約45 最大切断径(Φmm)100 バッテリー寿命約5000時間

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする