曜日別特売
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210

N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210
N-951 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業 44790210

太丸チェンソーPRO 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44790210品番N-951
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。

用途伐採、剪定作業付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース仕様(切断本数)約200本本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする