※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44790227
品番
XLX850UENCLE9
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーのセット品です。
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
32.2
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合
1200ピッチ、1400ピッチのボルト
セット内容
【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NNL8500ENC LE9
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466000
幅(mm)
240000
質量(kg)
6.9
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4850
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。