CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス RB-K500(足踏式)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44790237
品番
YW-80L-ID-R
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ゴミを両手に持ったまま捨てられる足踏み式タイプ。蓋の色で分別できるので、オフィスや学校でも役立ちます。
種類
分別
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、蓋:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
色(本体)
R レッド
質量(kg)
36
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×943
グリーン購入法
適合
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ