CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 集積保管用ゴミ箱
トラッシュステーションS
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44790264
品番
YD-176L-ID
参考基準価格(税別)
¥222,290
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
落ち着いたデザインで建物の意匠を損いません。
材質
スチール(SGL鋼板)
仕様
#1000
質量(kg)
66
色
グレー
容量(L)
980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×695×1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません