SM-J2 スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 44790289 SM-J2 スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 44790289 SM-J2 スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 44790289 SM-J2 スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業) 44790289

スモーキング大容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44790289 品番 SM-J2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。
収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)〜約2000本(紙巻きたばこで試算)
大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。
消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。
消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。

材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス 質量(kg)8.1 ボディ:アイボリー、プレート:グレー 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×670 使用場所屋内
注意
※水抜き穴はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする