CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の トイレブラシ
コンドル トイレブラシ(ケース付O型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44790298
品番
CL800-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
すっきりスマートなケース付きブラシ。
材質
ボディ:PP、ブラシ:ナイロン不織布
色
ホワイト
質量(g)
200
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×127×380
繰り返し・詰め替え
対応