CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
エバックブラシハードマット共通縁駒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×18
色
ベージュ
注文コード
44790307
品番
F-114-FC-BE
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
色
ベージュ
厚さ(mm)
18
材質
EVA樹脂
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×18