CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
エバックブラシハードマット 縁駒O
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44790316
品番
F-114-FO-BE
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
18
色
ベージュ
質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×150×18