曜日別特売
F-181-18-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790447

 

F-181-18-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790447
F-181-18-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790447
F-181-18-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790447
F-181-18-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790447

消臭抗菌マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
グレー
内容量1枚注文コード44790447品番F-181-18-GR
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
糸(白)に消臭剤を練り込んでおり、洗濯を繰り返しても効果は持続します

材質パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)グレー質量(kg)6.4厚さ(mm)8.5寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)6.5防炎性能試験番号EO.040101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする