F-38-S6BS-G 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790456 F-38-S6BS-G 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790456 F-38-S6BS-G 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790456 F-38-S6BS-G 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790456 F-38-S6BS-G 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790456

消毒マット セット(シリコン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44790456 品番 F-38-S6BS-G
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

これからの衛生対策に!
菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。
菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。
そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
マットとシリコンマットベースの2層式。
耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。

材質マット:PP、ベース:シリコン 厚さ(mm)20 グリーン 寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 防炎性能試験番号E.2190079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする