F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490 F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490 F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490 F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490 F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490 F-38-S12BS-BR 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業) 44790490

消毒マット セット(シリコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1200 注文コード44790490 品番F-38-S12BS-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,900
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

これからの衛生対策に!
菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。
菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。
そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
マットとシリコンマットベースの2層式。
耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。

材質マット:PP、ベース:シリコン 厚さ(mm)18 ブラウン 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1200 防炎性能試験番号E.2190079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする