CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
ニューマフロス 縁駒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44790596
品番
F-159-FC-GR
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ニューマフロス本駒専用の縁駒です。
置き敷きの場合、縁駒を付けることで、より安全に使用できます。
材質
PE
厚さ(mm)
25
色
グレー
質量(g)
27
タイプ
縁駒コーナー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×75